{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Seria | 9515W | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W; 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9515W | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | białe | |
| Temperatura przechowywania od | -40 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 80 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 90 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 1,5 mm |
| Numer artykułu | 7000096247 | |
| EAN / GTIN | 08021684551956 | |
| Numer producenta | 7000096247 | |
| Numer L | L01310 781 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |