Taśma pakowa Tartan™ 305, brązowa, 50 mm x 66 m, 0,043 mm

Nr art.: 7000095639
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Tartan™ 305
Oznaczenie producenta Tartan™ Verpackungsklebeband 305
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie
Właściwości Ciche odwijanie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,043 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095639
EAN / GTIN 08021684466458
Numer producenta 7000095639
Numer L L01310 42
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Cicha, uniwersalna taśma pakowa do prostych zastosowań, w których nie występują duże obciążenia. Taśma pakowa Tartan™ 305 to taśma uniwersalna o grubości 46 mikronów, rozciągana dwuosiowo, wykonana z folii polipropylenowej pokrytej klejem akrylowym. Taśma jest niezawodna w zastosowaniach, gdzie liczy się oszczędność kosztów i gdzie obciążenia są niewielkie. Została specjalnie zaprojektowana tak, aby wyeliminować typowy odgłos odwijania, była odporna na niskie temperatury, łatwa w użyciu oraz można ją było płynnie nakładać ręcznie, za pomocą ręcznego odwijacza lub maszyny do zamykania kartonów 3M-Matic™. Do zalecanych obszarów zastosowań należą: Ogólny sektor przemysłowy, żywność i napoje, zastosowania w niskich temperaturach, kartony narażone na działanie promieniowania UV oraz taśmy podatne na starzenie. Natychmiast i równomiernie przylega do trudnych powierzchni, takich jak karton zawierający dużą ilość materiałów pochodzących z recyklingu. Taśma dobrze przylega do krawędzi i jest odporna na rozrywanie.

Zaleta:

  • Uniwersalna taśma pakowa do zastosowań, w których liczy się oszczędność kosztów, przy niewielkim obciążeniu
  • Klej akrylowy z podłożem z polipropylenu zapewnia niezawodne i wysokiej jakości wykonanie
  • Nadaje się do zastosowań archiwalnych dzięki odporności na promieniowanie UV bez żółknięcia
  • Wysoka odporność na wyginanie i wyrywanie
  • Doskonała przyczepność do papieru ochronnego z recyklingu lub płyty pilśniowej
  • Uniwersalna taśma pakowa do zastosowań, w których liczy się oszczędność
  • Odporność na ścieranie, wilgoć, chemikalia i działanie środków czyszczących zapewnia długotrwałą wydajność

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań na zewnątrz
  • Taśma pakowa do lekkich opakowań kartonowych i folii opakowaniowej