Taśma pakowa Scotch® PP 371, brązowa, 50 mm x 66 m, 0,048 mm

Nr art.: 7000095475
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 371
Oznaczenie producenta Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 10 N/mm
Rozciągliwość 140 %
Wytrzymałość na rozciąganie 125 N/mm
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,048 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095475
EAN / GTIN 08021684153792
Numer producenta 7000095475
Numer L L01310 1505
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta taśma klejąca nadaje się do kartonów składanych o wadze do 31,75 kg. Taśma pakowa Scotch® 371 posiada dwukierunkowo wzmocniony nośnik z klejem na bazie gumy i charakteryzuje się dobrą odpornością na rozrywanie oraz wysoką wytrzymałością na rozciąganie wzdłuż krawędzi. Taśma pakowa do średnich obciążeń, znana również jako taśma do pakowania lub taśma klejąca, służy do zamykania kartonów składanych (Regular Slotted Containers – RSC) oraz paczek przeznaczonych do przeprowadzek, wysyłek i dystrybucji. Trwałość i dobra przyczepność sprawiają, że nadaje się on szczególnie do wymagających materiałów, takich jak tektura falista czy płyta pilśniowa. Ze względu na swoją ekonomiczność i niezawodność taśma pakowa do średnich obciążeń cieszy się szczególną popularnością wśród producentów żywności i napojów, artykułów sportowych, rur, wyrobów metalowych, części samochodowych oraz mebli.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Jasnobrązowy, przezroczysty
  • Całkowita grubość [mm]: 0,045
  • Materiał podłoża: BOPP
  • Klej: Kleje termotopliwe na bazie żywicy kauczukowej
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 10,0
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 125
  • Wydłużenie po zerwaniu: 140 %

Zaleta:

  • Klej na bazie żywicy gumowej szybko wiąże się z wieloma materiałami, takimi jak płyta pilśniowa
  • Taśma jest odporna na zagięcia, ścieranie, wilgoć i tarcie, co zapewnia jej długotrwałą przyczepność
  • Materiał nośny dobrze przylega do krawędzi i chropowatych powierzchni, zapewniając skuteczne uszczelnienie
  • Bezpieczne przechowywanie zawartości dzięki dobrej odporności na rozrywanie i rozciąganie wzdłuż krawędzi
  • Dostępne z indywidualnym nadrukiem (wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, logo marki)
  • Doskonała przyczepność do papieru ochronnego z recyklingu lub płyty pilśniowej

Zalecenie:

  • Do zamykania lekkich kartonów
  • Najlepiej nadaje się do kartonów składanych o wadze do 30 kg