Taśma pakowa Scotch® z PP 3739, przezroczysta, 50 mm x 1100 m, 0 056 mm

Nr art.: 7000095465
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
3739
Oznaczenie producenta
Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739
Kolor
Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych
1 szt.
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej
Z jednej strony
Materiał podłoża
Folia BOPP
Masa klejowa
Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali
12,5 N/mm
Rozciągliwość
154 %
Wytrzymałość na rozciąganie
135 N/mm
Obszar zastosowania
Pomieszczenia
Zastosowanie
Lakierowanie; Pakowanie
Właściwości
odporny na rozdarcie
Długość L
1 100 m
Szerokość B
50 mm
Grubość S
0,056 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095465
EAN / GTIN 08021684142451
Numer producenta 7000095465
Numer L L01130 102963
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przeznaczone głównie do zamykania kartonów z płyty pilśniowej, wielokrotnego zamykania oraz do pakowania ciężkich i wartościowych towarów. Produkt nadaje się do stosowania w wszystkich temperaturach, jakie zwykle występują podczas transportu i przechowywania zapakowanych produktów.

Zaleta:

  • Częste zamykanie oraz ciężkie, cenne towary
  • Do jednoręcznego zamykania kartonów z płyty pilśniowej
  • Produkt nadaje się do stosowania w wszystkich temperaturach, jakie zwykle występują podczas transportu i przechowywania zapakowanych produktów.

Zalecenie:

  • Do zamykania kartonów o średniej i dużej gramaturze
  • Do jednoręcznego zamykania kartonów z płyty pilśniowej