Taśma pakowa Scotch® o wysokiej wytrzymałości 375E, przezroczysta, 50 mm x 660 m, 0,075 mm

Nr art.: 7000095436
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
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
Seria Scotch® 375E
Oznaczenie producenta Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie
Długość L 660 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,075 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095436
EAN / GTIN 08021684118678
Numer producenta 7000095436
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Specjalny skład kleju zapewnia na płytach pilśniowych wysoką odporność na wilgoć i ścieranie, a także doskonałą przyczepność od razu po nałożeniu. Taśma nie pęka nawet przy nieostrożnym obchodzeniu się z nią. Rozmiar ten nadaje się również do stosowania jako osłona etykiety.

Zaleta:

  • Amortyzujące
  • Wysoka odporność na wilgoć, ścieranie i wyrywanie
  • Przeznaczone do przepełnionych i ciężkich paczek, zapewniających niezawodne zamknięcie
  • Bardzo dobra wytrzymałość na rozdarcie

Zalecenie:

  • Taśma pakowa do ciężkich kartonów oraz kartonów o wysokiej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu
  • Do zamykania kartonów o wysokiej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu