Zestaw do połączeń z żywicy odlewanej 3M™ Scotchcast™ 92-NA 5 U/6 kV, trudnopalny/odporny na chemikalia, 3,6/6 kV, do 3x 120 mm²

Nr art.: 7000092590
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcast™ 92-NA
Oznaczenie producenta Scotchcast™ 92-NA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Rodzaj produktu łączniki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000092590
EAN / GTIN 08021684706172
Numer producenta 7000092590
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izolowane i uszczelnione złącza gwiaździste do rozgałęzień kompresyjnych (np. rozgałęzienia typu C lub H), przeznaczone do kabli o napięciu do 5 kV Liczba żył: 1 dla napięcia 5 kV; kilka dla napięcia 1 kV

Zaleta:

  • Przeznaczone do stosowania z kablami nieekranowanymi
  • Izolowane i uszczelnione złącza gwiaździste do rozgałęzień kompresyjnych
  • Nadaje się zarówno do przewodów z nacięciami, jak i do przewodów zaciskanych
  • Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Zgodność z normą HD 629.1 S2

Z tej samej serii "Scotchcast™ 92-NA" Zobacz wszystkie