3M™ Cold Shrink Medium Voltage Transition Splice Kit QS2000 93-FP, 210-3, 12/20 kV, 3x 25-70/ 1x 50-95 mm². Pack 4 per case

Nr art.: 7000092257
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria QS2000
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpf-Übergangsspleißkit; 93-FP
Rodzaj produktu Folia klejąca
Grubość folii 25
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność
Odporność na temperaturę do 85 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000092257
EAN / GTIN 08021684468612
Numer producenta 7000092257
Numer L L01310 1901
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cold Shrink Medium Voltage Transition Splice Kit QS2000 93-FP series, factory tested, are designed using a unique Cold Shrink delivery system. Products are supplied pre-stretched on a removable core for efficiency and ease of installation. Electrical field control device and faraday cage is pre-installed to the insulation body to help avoiding complexity during the installation. The specific properties of the insulating silicon body allow to connect a wide range of cable cross sections.

Zaleta:

  • Cold Shrink splice solution for an easy and secure sealing and insulating of medium voltage cable connections up to 24 kV
  • Electrical field control device and faraday cage pre-installed to the insulation body
  • 100% factory tested
  • Covers a wide range of cable cross sections