{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, szare | Jasnoszary | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ 8443.49 | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | rowkowany | |
| Materiał węża | Tworzywo sztuczne | |
| Średnica zewnętrzna węża | 6 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 25 mm | |
| Długość całkowita | 0,125 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -40 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 90 °C | |
| Przyłącze | brak |
| Numer artykułu | 7000092251 | |
| EAN / GTIN | 08021684428944 | |
| Numer producenta | 7000092251 | |
| Numer L | L01310 1351 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |