• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Zestaw końcówek 3M™ 94-EB 64-1 QTII, 1 przewód, 18/30 kV do zastosowań wewnętrznych 1x 120–240 mm², 12/20 kV do zastosowań zewnętrznych 1x 185–500 mm²

Nr art.: 7000092173
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ QTII
Oznaczenie producenta 3M™ QTII Endverschlussgarnitur; Quick Term II Endverschluß
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu końcówka kablowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000092173
EAN / GTIN 08021684150074
Numer producenta 7000092173
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestawy końcówek 3M™ QTII służą do podłączania kabli jednożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego i ekranem z drutu miedzianego (Umax do 36 kV) w zastosowaniach związanych z transformatorami, rozdzielnicami, silnikami oraz innymi urządzeniami na wolnym powietrzu. Jednoczęściowa nasadka 3M™ Quick Term II, wykonana z kauczuku silikonowego HTV, gwarantuje szczelne połączenie chroniące przed wilgocią, a tym samym długą żywotność. Przeznaczony jest do stosowania z jednoprzewodowymi kablami z tworzywa sztucznego z ekranowaniem drutowym zgodnie z normą VDE 0276-620 (IEC 60502).

Zaleta:

  • Jednoczęściowa, kurczliwa na zimno nasadka z wbudowanym układem sterowania polem refrakcyjnym
  • Złącze końcowe z kauczuku silikonowego HTV, odporne na prądy upływowe i warunki atmosferyczne
  • Smukła konstrukcja
  • Stały promieniowy nacisk dociskowy
  • Łatwy montaż poprzez wyjęcie sprężyny podtrzymującej
  • Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia, takie jak np.
  • Palnik do obkurczania, niezbędny.
  • Zestaw końcówek zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu, z wyjątkiem końcówek kablowych.
  • 3 zaślepki w zestawie.

Zalecenie:

  • Jednożyłowe systemy kabli zasilających z polimerów o klasie napięcia do 36 kV Umax

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ QTII" Zobacz wszystkie