3M™ High Performance Masking Tape 2693, Tan, 72 mm x 55 m, 0.20 mm

Nr art.: 7000088390
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088390
EAN / GTIN 00021200429798
Numer producenta 7000088390
Numer L L01130 110583
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For automotive, truck and bus applications use Scotch® High Performance Masking Tape 2693. Our tape is designed for use when very aggressive room temperature and high temperature holding is required. It’s a heavy duty, mini-crepe paper masking tape well suited to most paint masking operations, and offers a high holding power that resists lifting. This results in clean, sharp paint lines. Our tape is easy to tear and resists slivering because of the backing, and provides one piece removal with a controlled unwind from the roll, that dispenses evenly.

Zaleta:

  • Use for automotive, truck and bus applications
  • Apply when very aggressive room temperature and high temperature holding is required
  • Get a heavy duty, mini-crepe paper masking tape
  • Backing is easy to tear resists slivering and provides one piece removal
  • Controlled unwind from the roll dispenses evenly and is less likely to tear

Zalecenie:

  • Use for high temperature holding for automotive, truck and bus applications

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka