Taśma transferowa 3M™ 9457, przezroczysta, 686 mm x 55 m, 0 025 mm

Nr art.: 7000073459
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M 9457
Oznaczenie producenta Transfer-Klebeband 9457
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 149 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 55 m
Szerokość B 686 mm
Grubość S 0,025 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000073459
EAN / GTIN 04054596834446
Numer producenta 7000073459
Numer L L01310 1158
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma transferowa 3M™ 9469PC charakteryzuje się doskonałą, trwałą przyczepnością oraz większą siłą przyczepności niż porównywalne taśmy standardowe. Nasza taśma klejąca zastępuje nity, zgrzewy punktowe, kleje płynne i inne trwałe metody łączenia stosowane w przemyśle i obróbce metali. Klej odporny na działanie chemikaliów, promieniowania UV i rozpuszczalników. Nadaje się do wielu zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w przemyśle, np. do mocowania lub łączenia. Możliwość zastosowania w wielu branżach: Od lotnictwa po przemysł motoryzacyjny.

Zaleta:

  • Przezroczysta taśma transferowa o grubości 132 µm, składająca się z kleju akrylowego na papierze ochronnym pokrytym PE.
  • Do wytrzymałych połączeń w przemyśle i obróbce metali
  • Doskonała, trwała przyczepność oraz większa siła przyczepności niż w przypadku porównywalnych taśm standardowych.
  • Zastępuje nity, spoiny punktowe, kleje płynne i inne trwałe metody łączenia stosowane w przemyśle i obróbce metali.
  • Krótkotrwała odporność na temperaturę do 260 °C, długotrwała odporność na temperaturę do 149 °C
  • Przezroczysty i idealnie nadający się do zastosowań przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, gdzie ma zastąpić nity, spoiny zgrzewane punktowo, kleje płynne i inne trwałe metody łączenia.
  • Do zszywania, mocowania, montażu, klejenia, formowania, tapicerowania, mocowania, utrwalania, uszczelniania, łączenia, utrzymywania, identyfikacji, izolacji, łączenia, etykietowania, laminowania, znakowania, obróbki, uszczelniania, zabezpieczania, układania, łączenia i wielu innych zastosowań.
  • Lotnictwo i przemysł kosmiczny, sprzęt AGD, przemysł motoryzacyjny, przemysł elektroniczny, klejenie elastycznych płytek drukowanych, montaż przemysłowy, mocowanie elementów graficznych, obróbka metali, mocowanie tabliczek znamionowych, przemysł solarny, transport
  • Grubsza wersja modelu 9460PC

Zalecenie:

  • Szczególnie nadaje się do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym
  • Samoprzylepne wyposażenie dla tabliczek, emblematów i elementów dekoracyjnych