3M™ Double Coated Tape Y9525, Beige, 50 mm x 25 m, 0.28 mm

Nr art.: 7000073407
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 9525
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy
Temperatura przechowywania do 50 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża płótno
Maks. odporność na temperaturę 50 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Zastosowanie Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość 25 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000073407
EAN / GTIN 04001895325410
Numer producenta 7000073407
Numer L L01310 1245
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ 9525 is a double-sided adhesive tape with a wide range of applications, e.g. Exhibition construction, carpets, advertising. The adhesive tape has a fabric support, is 280µm thick and temperature resistant up to + 50 ° C (short-term + 70 ° C)

Zaleta:

  • General purpose, double sided tissue tape
  • High tack, high initial adhesion
  • Pressure sensitive adhesive
  • Easy to remove liner
  • Economy tape

Zalecenie:

  • Fixing of carpets
  • Versatile for use in exhibition stand construction and advertising materials