Execuţie:
Adeziv din cauciuc sintetic
Bandă de instalare cu suport
Compensează denivelările la așezarea covoarelor
Potrivit pentru suprafețe aspre și ușor denivelate
Aderență instantanee foarte mare
Descriere:
3M™ 9525 este o bandă adezivă dublă față-verso, de culoare bej, cu o gamă largă de aplicații, de exemplu, construcții pentru târguri, covoare, materiale promoționale. Banda are un suport textil, are o grosime de 0,28 mm și este rezistentă la temperaturi de până la +50°C (+70°C pentru perioade scurte).
Caracteristică:
Bandă dublu adezivă de uz general cu suport textil// Adeziv din cauciuc sintetic
Aderență instantanee ridicată, cu aderență mare// Bandă de instalare cu suport
Compensează denivelările din timpul instalării covorului// Hârtie de protecție ușor de îndepărtat.
Potrivit pentru substraturi aspre și ușor denivelate
Notă:
Fixarea de covoare
Versatil pentru utilizarea în construcția de târguri și materiale publicitare