3M™ VHB™ Tape 4956P, Grey, 25 mm x 33 m, 1.5 mm

Nr art.: 7000072505
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta VHB 4956P
Kolor szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość 33 m
Szerokość 25 mm
Grubość 1,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072505
EAN / GTIN 04001895595653
Numer producenta 7000072505
Numer L L01310 819
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Convenience Meets Extreme Bonding Power
3M™ VHB™ 4956 Tape consists of a durable acrylic adhesive with viscoelastic properties. This provides an extraordinarily strong double sided foam tape that adheres to a broad range of substrates, including aluminum, stainless steel, galvanized steel, composites, plastics, acrylic, polycarbonate, ABS and painted or sealed wood and concrete. This bonding tape provides excellent shear strength, conformability, surface adhesion and temperature resistance. They are commonly used in applications across a variety of markets including transportation, appliance, electronics, construction, sign and display and general industrial. Reliably bonds a variety of materials with strength and speed for permanent applications.

Recommended Applications

  • Decorative material and trim
  • Nameplates and logos
  • Electronic displays
  • Panel to frame
  • Stiffener to panel

Dream, Design, Deliver with the 4941 Family of 3M™ VHB™ Tapes
The 4941 family of 3M™ VHB™ Tapes utilizes multi-purpose acrylic adhesive on both sides of a conformable, foam core. The combination of strength, conformability and adhesion makes this family one of the most capable and well-rounded 3M™ VHB™ Tapes. It is specifically designed for good adhesion to metals, glass and other medium to high surface energy materials. Applications for this tape include stiffener bonding, sealing polycarbonate lens over LCD, windows to painted control panels and mounting vinyl wiring ducts and conduit channels.

An Unconventional Foam Tape
3M™ VHB™ Tapes were invented in 1980 as the first of their kind. These unique tapes combine conformability with a strong, permanent bond. The result is a family of extraordinarily strong tapes that adhere to a broad range of substrates. 3M™ VHB™ Tape is a proven alternative to screws, rivets, welds and other forms of mechanical fasteners. Skyscrapers, cell phones, electronic highway signs, refrigerators, architectural windows and more all rely on this specialty bonding tape for one or more steps in the assembly, mounting, fastening and sealing process. This trusted and reliable tape offers a consistent bond, outstanding durability and excellent solvent and moisture resistance.

Proven Reliability from 3M™ VHB™ Tapes
3M™ VHB™ Tape offers a durable bond in a way that mechanical fasteners can't. This tape enhances the appearance of finished goods by eliminating rivets and screws while providing immediate handling strength. In most cases, fastening with 3M™ VHB™ Tape is a quicker process than drilling, fastening, or using liquid adhesive. This versatile line of tapes can be used indoors or outdoors in a variety of applications, including window, door and sign assembly, electronics, construction and countless other industrial applications. Chemically resistant as well as UV and temperature stable, 3M™ VHB™ Tape can withstand the heat of Dubai to the cold of Canada. The unique acrylic chemistry is extremely durable and resistant to change over time, making this a long-lasting and powerful tape you can trust.

Bringing Better Ideas to the Surface through Science and Innovation
The 3M Industrial Adhesives and Tapes Division applies the science of adhesion to deliver innovative solutions that improve the design and manufacturing processes of companies around the world. In the end, these technologies

Zaleta:

  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives
  • Grey, 0.062 in (1.6 mm) multi-purpose adhesive and conformable acrylic foam core offers a good balance of strength and conformability
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and associated clean-up
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
  • UL GREENGUARD and UL GREENGUARD Gold Certified, contributing to LEED Credit
  • This tape has a paper liner

Zalecenie:

  • Use in a variety of industries and applications to replace rivets, bolts, screws, welding and liquid adhesives