Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4918F, przezroczysta, 1140 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Nr art.: 7000072322
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria VHB 4910
Oznaczenie producenta VHB 4918F
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; wodoodporny
Długość L 16,5 m
Szerokość B 1 140 mm
Grubość S 2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072322
EAN / GTIN 04046719676828
Numer producenta 7000072322
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezawodność na całej linii dzięki rodzinie taśm klejących 3M™ VHB™ serii 4910 Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4918 należy do rodziny taśm klejących 3M VHB serii 4910. Jest wyposażony w klej uniwersalny. Nasza taśma klejąca jest często stosowana do klejenia materiałów przezroczystych lub w sytuacjach, w których preferowana jest taśma przezroczysta lub bezbarwna. Taśma ta dobrze przylega zwłaszcza do metalu, szkła i tworzyw sztucznych, takich jak poliwęglan i akryl. Zalecane obszary zastosowania: Klejenie materiałów przezroczystych, montaż podświetlanych, przepuszczających światło tabliczek, szkła wzmocnionego żywicą syntetyczną, metalu, szkła oraz materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE), materiałów dekoracyjnych i listew, tabliczek z nazwiskami i logo, klejenie paneli oraz mocowanie elementów usztywniających. Niekonwencjonalna, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności. W 1980 roku firma 3M wynalazła rewolucyjne taśmy klejące VHB. Te wyjątkowe taśmy klejące łączą w sobie elastyczność z wysoką siłą przyczepności. Rodzina produktów VHB obejmuje taśmy klejące o wyjątkowo wysokiej przyczepności do najróżniejszych materiałów. Taśma klejąca 3M VHB stanowi sprawdzoną alternatywę dla śrub, nitów i spoin spawalniczych, a także innych rodzajów mechanicznych elementów łączących. Zakres zastosowań obejmuje telefony komórkowe i elektroniczne znaki drogowe, lodówki i okna architektoniczne, a także wieżowce – od jednego do kilku etapów procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta renomowana i niezawodna taśma klejąca zapewnia stałą siłę przyczepności, doskonałą trwałość oraz znakomitą odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Firma 3M gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów i zawsze służy Państwu pomocą w zakresie ich stosowania oraz wsparcia technicznego. Sprawdzona niezawodność taśm klejących 3M VHB Taśma klejąca 3M VHB zapewnia większą siłę przyczepności w sposób, którego nie są w stanie osiągnąć mechaniczne elementy łączące. Ta taśma poprawia wygląd gotowych produktów, pozwalając zrezygnować z nitów i śrub, a jednocześnie zapewniając natychmiastową wytrzymałość użytkową. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy klejącej 3M VHB jest szybsze niż wiercenie lub mocowanie za pomocą kleju w płynie. Te wszechstronne taśmy klejące nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, m.in. do montażu okien, drzwi i tabliczek, w elektronice, budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych. Taśma 3M VHB jest odporna na działanie substancji chemicznych, promieniowanie UV oraz skrajnie wysokie i niskie temperatury. Unikalny skład chemiczny akrylu zapewnia lepszą przyczepność i odporność na zmiany zachodzące w miarę upływu czasu. Dzięki temu zyskują Państwo taśmę klejącą o długiej trwałości, wysokiej skuteczności i niezawodności. Tworzenie lepszych rozwiązań dzięki nauce i innowacjom Dział klejów i taśm przemysłowych firmy 3M zajmuje się badaniem właściwości adhezyjnych w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowany wygląd; dzięki wysokiej przezroczystości nawet krawędzie pozostają niezauważalne
  • Solidna, dwustronna taśma klejąca o grubości 2 mm, przeznaczona do intensywnego użytkowania, przezroczysta, z klejem akrylowym, do różnorodnych zastosowań, zwłaszcza na materiałach o wysokiej energii powierzchniowej
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Przezroczysty materiał idealnie nadaje się do łączenia przezroczystych materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Łączenie materiałów o wysokiej energii, takich jak np.
  • np.
  • metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, ceramikę i wiele tworzyw sztucznych
  • Łączenie przezroczystych materiałów, takich jak np.
  • np.
  • Szkło, poliwęglan, szkło akrylowe (PMMA)