3M™ VHB™ Tape 4915F, Transparent, 285 mm x 25 m, 1.5 mm

Nr art.: 7000072309
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Adhesive tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072309
EAN / GTIN 04046719676453
Numer producenta 7000072309
Numer L L01310 1880
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed to create durable and reliable bonds of transparent materials or wherever a clear bond is needed.

Zaleta:

  • Transparent, 1.5 mm, general purpose acrylic adhesive and firm acrylic foam core
  • Clear construction allowing joining of transparent material and virtually invisible bondline
  • Strong and durable bonds to a wide variety of high to medium surface energy substrates like paints, metals and glass, acryl glass (PMMA), polycarbonate
  • Superior outdoor performance, UV and solvent resistance
  • High aging resistance
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • Clear material is ideal for joining transparent material

Zalecenie:

  • Use to bond transparent materials
  • Mount backlit translucent signs
  • Bond lens window to housing
  • Bond of decorative material, trim, attachments
  • Bond of nameplates, logos and signs