{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, srebrna | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Laserbeschriftbare Etikettenfolie 7848 | |
| Kolor | czarny; srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia z tworzywa sztucznego | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Znakowanie | |
| Właściwości | Możliwość opisywania; Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 300 m | |
| Szerokość | 90 mm |
| Numer artykułu | 7000068792 | |
| EAN / GTIN | 04001895900570 | |
| Numer producenta | 7000068792 | |
| Numer L | L01310 410 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |