Talerz dociskowy 3M™ Finesse-it™ Roloc™, 76,2 mm

Nr art.: 7000060936
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000060936
EAN / GTIN 04001895257704
Numer producenta 7000060936
Numer L L51710 464
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Użyj talerza szlifierskiego 3M™ Roloc™, aby bezpiecznie zamocować ściernice i szczotki Roloc. Nasze tarcze podkładowe są dostępne w różnych średnicach i stopniach twardości i spełniają wymagania najróżniejszych zastosowań szlifierskich. Śruba pasuje do tarczy – nie trzeba więc wyrównywać krawędzi. Dzięki temu szybę można szybko i łatwo wymienić. Te uniwersalne tarcze są kompatybilne z wiertarkami, szlifierkami tarczowymi, szlifierkami kątowymi i szlifierkami obrotowymi.

Zaleta:

  • Chwyt 6 mm do uchwytów zaciskowych i wiertarek
  • Są dostępne w różnych średnicach i stopniach twardości
  • Montaż szyby jest szybki i łatwy

Zalecenie:

  • Zoptymalizowany proces zwiększający wydajność tarcz Roloc™ lub tarcz szczotkowych
  • Do stosowania z wiertarkami, szlifierkami tarczowymi, szlifierkami kątowymi i szlifierkami obrotowymi