Ramię dociskowe 3M™ do szlifierki taśmowej, 100 mm, 6 mm x 610 mm, 13 mm x 610 mm, do spoin wzdłużnych i rowków

Nr art.: 7000060265
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
Rodzaj produktu Ramię stykowe
Długość 610 mm
Szerokość 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060265
EAN / GTIN 04046719330287
Numer producenta 7000060265
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zoptymalizuj szlifierkę taśmową 3M™ za pomocą ramion mocujących do szlifierki taśmowej 3M™. Nasze ramiona montażowe, przedłużki i zestawy narzędzi podnoszą jakość Państwa produktu dzięki swojej solidnej konstrukcji. Różne wzory sprawdzają się na niemal wszystkich rodzajach niewielkich powierzchni.

Zaleta:

  • Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
  • Różnorodne wzory do niemal wszystkich rodzajów niewielkich przestrzeni
  • Zoptymalizuj szlifierkę taśmową 3M™

Zalecenie:

  • Bardzo dobra dostępność w obszarze spoin wzdłużnych i rowków