Płyta ścierna 3M™ Hookit™ Multihole, 115 mm x 225 mm, 50781

Nr art.: 7000060249
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Hookit™ Multihole
Oznaczenie producenta 3M™ Hookit™ Multihole Schleifplatte
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 115 mm
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa listwy tworzywo sztuczne
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Właściwości Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060249
EAN / GTIN 04046719314171
Numer producenta 7000060249
Numer L L51710 1634
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do wszystkich szlifierek powszechnie stosowanych w warsztatach naprawczych zalecamy stosowanie naszych płyt ściernych 3M™ Hookit™ Multihole. Nasza szeroka oferta płyt ściernych 3M™ Hookit™ Multihole zapewnia optymalne odsysanie pyłu, gwarantując czyste środowisko pracy. Dzięki tym płytom ściernym 3M™ Hookit™ Multihole materiały ścierne 3M™ Hookit™ można stosować w wielu różnych maszynach.

Zaleta:

  • Zoptymalizowany system odpylania
  • Czyste miejsce pracy
  • Zastosowanie materiałów ściernych 3M™ Hookit™ w różnych narzędziach
  • Część systemu szlifowania i polerowania 3M™ Hookit™