• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

3M™ Utility Cloth Roll 314D, 25 mm x 25 m, P400

Nr art.: 7000060171
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060171
EAN / GTIN 04046719185412
Numer producenta 7000060171
Numer L L51710 368
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For efficient deburring, blending and repairing metal finishes, use 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Our cloth rolls can also be used on wood and plastic. They have fast cutting aluminium oxide abrasive, that is available in a range of grades. The cloth rolls are flexible and durable – designed to withstand heavy use. The strips can be torn to size and wound around circular pieces, twisted to fit cylinders or folded to reach into corners and tight spots that could otherwise prove inaccessible. Use 314D cloths for hand sanding in a wide variety of tasks and applications. They come in handy packaging that is easy to transport.

Zaleta:

  • Versatile aluminum oxide abrasive roll can be used on metal, wood, and plastic
  • Cloth backing is both flexible and durable to withstand heavy use
  • Strips can be torn to size and wound around circular pieces, twisted to fit cylinders, or folded to reach into corners
  • Handy packaging provides portability

Zalecenie:

  • Use for deburring, blending and repairing metal finishes
  • Remove rust or other contaminants
  • Prepare surfaces for paints and coatings