Gąbka polerska 3M™ Perfect-it™ III, pomarańczowa, 76,2 mm

Nr art.: 7000060158
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Perfect-it™ III Polierschaumpad
Kolor Pomarańczowy
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Stopień twardości Miękkie
Średnica 76,2 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Materiał z tworzywa sztucznego
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060158
EAN / GTIN 04046719174973
Numer producenta 7000060158
Numer L L51710 707
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą gąbkowych tarcz do polerowania 3M™ Perfect-It™ można uzyskać delikatny efekt polerowania na powierzchniach średniej wielkości. Dzięki naszym miękkim gąbkom z pianki można skutecznie naprawiać i odnawiać powłoki przy użyciu środków polerskich 3M™, bez konieczności ponownego lakierowania. Dzięki strukturze waflowej powierzchnia styku jest większa niż w przypadku płaskich podkładek pod dłonie. Jednocześnie zmniejsza się wydzielanie ciepła i eliminuje się zarysowania spowodowane wirami powietrza. Ponadto środek polerski jest lepiej wchłaniany, co pozwala na czystą pracę bez rozprysków.

Zaleta:

  • Lepiej chłodzi dzięki strukturze waflowej
  • Powierzchnia gofrownicy zapewnia wystarczającą powierzchnię styku bez nadmiernego nagrzewania się
  • Naprawia i odnawia powłoki bez konieczności ponownego lakierowania

Zalecenie:

  • Do stosowania pasty polerskiej Perfect-it™ III Extra Fine PLUS E80349 oraz wszystkich past polerskich Perfect-it™ III