{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 600 V | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Seria | Scotch Super 33+ | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Super 33+™ Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Min. odporność na temperaturę | -18 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 105 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,18 mm |
| Numer artykułu | 7000058808 | |
| EAN / GTIN | 00005112857726 | |
| Numer producenta | 7000058808 | |
| Numer L | L01310 1171 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |