Dozownik do oznaczeń kabli 3M™ ScotchCode™ STD-0/9, z cyframi od 0 do 9

Nr art.: 7000058782
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000058782
EAN / GTIN 00051128562024
Numer producenta 7000058782
Numer L L01310 1070
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dozownik do oznaczników kabli 3M™ ScotchCode™ jest wyposażony w klapki, które umożliwiają precyzyjne odwijanie i odrywanie odpowiednich odcinków. Ten dozownik jest fabrycznie napełniony i opatrzony ostrymi, dobrze czytelnymi, nadrukowanymi cyframi (0–9). Posiada 10 komór do ponownego napełniania – każdy dozownik jest dostarczany wraz z kompletnym wkładem zapasowym. Ten wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego dozownik chroni znaczniki drutowe przed zanieczyszczeniami oraz utrzymuje je w czystości i suchości. Dzięki kompaktowej konstrukcji z łatwością zmieści się w torbie lub skrzynce narzędziowej – można go też zawiesić na torbie narzędziowej lub pasku.

Zaleta:

  • Z nadrukiem o dobrze czytelnych znakach.
  • Wkłady do taśmy SDR z klejem akrylowym o wysokiej przyczepności, odpornym na działanie rozpuszczalników, oleju i wody oraz mocno przylegającym do powierzchni izolacyjnych
  • Dzięki odchylanym osłonom, które chwytają końce poszczególnych rolek, umożliwiając odrywanie precyzyjnych odcinków – minimalizacja odpadów
  • Można dostosować do indywidualnych potrzeb, aby spełnić konkretne wymagania projektu
  • Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, które chroni znaczniki drutowe przed zabrudzeniami oraz utrzymuje je w czystości i suchości
  • Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Zalecenie:

  • Do oznaczania wiązek przewodów, żył i kabli