3M™ Acetate Cloth Electrical Tape 11, Black, 603.3 mm x 65.8 m

Nr art.: 7000058613
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Acetat-Gewebeband 11
Oznaczenie producenta 3M™ Acetat-Gewebeband 11; 3M™ ET 11 Acetatgewebeband
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 105 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania
Długość 66 m
Szerokość 603 mm
Grubość 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000058613
EAN / GTIN 50051128531209
Numer producenta 7000058613
Numer L L01310 1867
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Acetate Cloth Electrical Tape 11 has a resin- and varnish-absorptive black acetate cloth backing. This tape's excellent conformability makes it a good choice for coil wrapping applications up to 105(deg)C. This tape is printable. Provide an excellent absorption of electrical insulating resins and varnishes.

Zaleta:

  • Pressure-sensitive, thermosetting, rubber-resin adhesive provides optimized adherence
  • Acetate cloth backing offers excellent absorption of varnishes and resins
  • Ideal for use in coil wrapping applications
  • Printable
  • Withstands a temperature range of -40 to 221 °F (-40 to 105 °C)
  • Hand-tearable
  • RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • Termination, and deck bandaging