Taśma izolacyjna Scotch® Super 88 z winylu, czarna, 25 mm x 33 m, 0,22 mm

Nr art.: 7000057832
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 48 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Super 88
Oznaczenie producenta Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę -18 stopni
Maks. odporność na temperaturę 105 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,22 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057832
EAN / GTIN 00054007103318
Numer producenta 7000057832
Numer L L01310 1168
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna Scotch® Super 88 Vinyl zapewnia odporną na wilgoć ochronę elektryczną i mechaniczną przy minimalnej grubości. Ta taśma, posiadająca certyfikaty UL, CSA i VDE, dzięki połączeniu elastycznego podłoża i silnie przylegającego kleju zapewnia odporną na wilgoć ochronę elektryczną i mechaniczną bez nadmiernego zwiększania grubości. Został zaprojektowany z myślą o utrzymaniu stałej, wysokiej wydajności w temperaturach otoczenia sięgających 105°C. Ta elastyczna taśma izolacyjna wytrzymuje temperatury poniżej zera, nawet do –18 °C. Wyróżnia się doskonałą odpornością na ścieranie, wilgoć, ług, kwasy, korozję oraz różne warunki atmosferyczne (w tym promieniowanie UV). Zapewnia stałą wytrzymałość elektryczną nawet w wilgotnych warunkach i zapobiega korozji przewodów elektrycznych.

Zaleta:

  • Połączenie wrażliwego na nacisk kleju na bazie kauczuku i żywicy oraz elastycznego nośnika z PVC zapewnia doskonałą ochronę elektryczną i mechaniczną.
  • Odporna na warunki atmosferyczne taśma izolacyjna z PVC klasy PREMIUM***
  • Zapewnia ochronę przed wilgocią oraz ochronę elektryczną i mechaniczną przy minimalnej objętości
  • Posiada certyfikaty UL, CSA i VDE
  • Przeznaczony do stosowania w zakresie temperatur od -18 do 105 °C.

Zalecenie:

  • Izolacja elektryczna do zastosowań do 1 kV
  • Izolacja kabli, przewodów, przyłączy i złączy
  • Owijanie kabli i rozgałęzień
  • Naprawa uszkodzonych izolacji
  • Naprawa powłoki kabla
  • Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV, ług, wilgoć itp.