Taśma magnetyczna 3M™ MGO 1316, brązowa, 12 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Nr art.: 7000057528
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria MGO 1316
Oznaczenie producenta 3M™ MGO 1316 Magnetklebeband
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Zastosowanie Mocowanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; magnetyczny
Długość L 30,5 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,9 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057528
EAN / GTIN 54046719308823
Numer producenta 7000057528
Numer L L01310 1048
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki niezwykle mocnemu klejowi na jednej ze stron taśma magnetyczna 3M™ MGO zapewnia mocne przytwierdzenie wielu uchwytów, niezależnie od tego, czy są one zdejmowane, czy nie. Można go łatwo zamontować, zdjąć, usunąć, przechowywać i ponownie wykorzystać.

Zaleta:

  • Elastyczny magnes
  • Magnes stały
  • Dostępne w rolkach
  • warstwa kleju
  • Dostępne w dwóch różnych grubościach