3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 50, Unprinted, 25.4 mm x 30.48 m, Black, 1 Roll/Carton, 10 Rolls/Case

Nr art.: 7000057501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Adhesive tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057501
EAN / GTIN 00054007111498
Numer producenta 7000057501
Numer L L01310 1272
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 50 has special high tack adhesives formulated to resist corrosion of metal piping systems above and below ground, fittings and joints on all mmlcoated pipe and electrical conduit systems. With excellent UV resistance and a temperature rating of 80°C, Scotchrap™ Tape 50 provides excellent all-weather corrosion resistance. NOTE: 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer should be used with all corrosion protection tapes.

Zaleta:

  • Excellent UV Resistant
  • Tough PVC tape resists corrosion in all weather conditions
  • Suitable for fittings and joints on all millcoated pipes and electrical conduit systems above and below ground
  • NOTE: 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer should be used with all corrosion protection tapes
  • Withstands a wide temperature range of -55 to 176 °F (-48 to 80 °C)
  • RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • Protective winding for pipes and masts
  • Subsequent corrosion protection