Folia barwna 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7125-10, biała, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7000056234
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal ElectroCut
Oznaczenie producenta Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Grubość folii 50
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000056234
EAN / GTIN 00051128817933
Numer producenta 7000056234
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Nieprzezroczysta, odlewana folia PVC o grubości 50 µm, przeznaczona do zastosowań w druku elektronicznym, sitodruku i druku termotransferowym
  • Doskonale nadaje się do zastosowań graficznych, do oznakowania pojazdów flotowych, etykiet, pasków, emblematów, oznakowań, ekspozytorów reklamowych oraz elewacji zewnętrznych
  • Dostępne w ponad 80 standardowych kolorach
  • Wkładka z papieru ochronnego.
  • Nadaje się do wykonywania drobnych napisów i skomplikowanych grafik o rozmiarze do 0,95 cm. Niebieska podkładka papierowa na białych foliach barwiących 7125-10 i 7125-20 zapewnia lepszą widoczność podczas usuwania nadmiaru folii.
  • Wszystkie pozostałe kolory mają białą podszewkę.
  • Z klejem trwałym, idealny do stosowania na płaskich i wypukłych powierzchniach oraz na nitach
  • Przylega do materiałów takich jak np.: Żywice ABS, aluminium (ACM/ACP), szkło, akryl, lakier i inne
  • Dzięki przezroczystemu klejowi produkt nadaje się do stosowania na przezroczystych podłożach.
  • Produkt objęty jest kompleksową gwarancją 3M™ MCS™ na okres do 7 lat.
  • Aby zapewnić dodatkową trwałość i ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, można ją stosować z laminatami ochronnymi zalecanymi przez firmę 3M.
  • Odwiedź stronę https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/werbetechnik/ressourcen/warranties/ – więcej informacji
  • Kompatybilny z taśmami 3M Premasking i Prespacing, co pozwala na szybkie i łatwe nakładanie grafik.
  • Patrz broszura „Application Tape Premasking and Prespacing Tapes” dla więcej informacji na temat doboru i stosowania odpowiednich taśm transferowych do tego produktu.