3M™ Fastener Loop Flame Resistant SJ3518FR, Black, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm

Nr art.: 7000052222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości bez zaparowania szkieł
Długość 45,7 m
Szerokość 25 mm
Grubość 3,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000052222
EAN / GTIN 00021200231810
Numer producenta 7000052222
Numer L L01310 147
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Flame Resistant Loop Fastener SJ3518FR is one part of our two-part fastener solution designed to provide great durability for thousands of closures. This nylon, woven loop reclosable fastener features a rubber based adhesive and is flame resistant meeting F.A.R. 25.853 paragraph (a)(1)(i) 60 second vertical burn test. It mates with SJ3519FR.

Zaleta:

  • Backed with a flame resistant rubber based adhesive for bonding to a wider variety of materials
  • Provides durability for thousands of closures
  • Rigorously tested to resist flames and extreme heat
  • Great design flexibility and fast product assembly
  • Best suited for applications where flame resistance is required

Zalecenie:

  • Use thousands of times to bond a wide range of materials
  • Bond to high surface energy plastics