• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di fissaggio ignifugo a uncini 3M™ SJ3518FR, Nero, 25 mm x 45.7, 3.6 mm

Codice art.: 7000052222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000052222
EAN / GTIN 50021200231815
Codice del produttore 7000052222
Numero-L L01310 147
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di fissaggio ignifugo ad anello 3M™ SJ3418FR è un componente della nostra soluzione di fissaggio in due parti progettata per offrire durata eccezionale per migliaia di chiusure. Questo sistema di fissaggio apri e chiudi in tessuto nylon ha un adesivo a base di gomma resina ed è resistente alle fiamme: soddisfa i requisiti della normativa F.A.R. 25.853 paragrafo (a)(1)(i) con resistenza alla fiamma verticale per 60 secondi. Si abbina al prodotto SJ3519FR.

Vantaggi:

  • Presenta un supporto adesivo ignifugo a base di gomma resina che aderisce a un'ampia gamma di materiali
  • Garantisce una durata a migliaia di chiusure
  • Rigorosamente testato per resistere alle fiamme e al calore estremo
  • Design estremamente flessibile e assemblaggio rapido

Raccomandazioni:

  • Da usare per fissare la fodera all'imbottitura dei cuscini, sui sedili degli aerei, per i rivestimenti in moquette, per applicazioni automobilistiche e veicoli speciali e per fissare targhe, etichette, pezzi tagliati e mascherine grafiche