{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ SJ3418FR | |
| Kolor | czarny | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma na rzep | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Maks. odporność na temperaturę | 121 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 45,7 m | |
| Szerokość B | 25,4 mm | |
| Grubość S | 3,6 mm |
| Numer artykułu | 7000051776 | |
| EAN / GTIN | 00021200626760 | |
| Numer producenta | 7000051776 | |
| Numer L | L01310 748 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |