Taśma samoprzylepna 3M™ z polietylenu UHMW 5425, przezroczysta, 51 mm x 33 m, 0,08 mm

Nr art.: 7000050141
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 5425
Oznaczenie producenta 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5425
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na działanie olejów; Odporność na ścieranie; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 33 m
Szerokość B 51 mm
Grubość S 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000050141
EAN / GTIN 00021200266249
Numer producenta 7000050141
Numer L L01310 756
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna 3M™ 5425 z polietylenu UHMW jest często stosowana w ogólnych zastosowaniach przemysłowych w celu zmniejszenia odgłosów skrzypienia i grzechotania spowodowanych wibracjami oraz zużycia metali i tworzyw sztucznych. Taśma samoprzylepna z UHMW-PE (polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej) jest odporna na działanie chemikaliów i jest odporna na ścieranie, co zapewnia jej długą trwałość. Taśma jest pokryta papierem ochronnym, dzięki czemu można z niej wytwarzać elementy wycinane. Klej akrylowy jest w znacznym stopniu odporny na działanie rozpuszczalników i olejów. Najlepiej przylega do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej. Doskonale nadaje się do zastosowań wymagających większej odporności na działanie chemikaliów oraz niskiego współczynnika tarcia, a także obejmujących elementy ruchome i/lub materiały. Ta taśma samoprzylepna o gładkiej powierzchni znajduje zastosowanie głównie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i poligraficznym, a także w pracach konserwacyjnych i naprawczych. Polietylen UHMW (PE) to tworzywo termoplastyczne, które charakteryzuje się dobrym zestawem właściwości, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających odporności na ścieranie i właściwości ślizgowych. W zakresie temperatur roboczych taśma samoprzylepna z polietylenu UHMW może zapewnić następujące korzyści: A. Doskonała odporność na ścieranie: Większa trwałość niż w przypadku wielu rodzajów PTFE i innych materiałów stosowanych w rozwiązaniach nieprzywierających i ślizgowych, np. niski współczynnik tarcia: Przewyższają je jedynie produkty z PTFE C. Samosmarujące: Może być często stosowany w zastosowaniach, w których nie można używać środków smarnych ze względu na związane z nimi zanieczyszczenia D. Tłumi hałas: Dzięki wysokiej zdolności pochłaniania energii materiał ten tłumi poziom hałasu wytwarzanego przez maszyny i urządzenia. Możliwe obszary zastosowania: • Ochrona przed ścieraniem w ogniwach paliwowych • Uszczelki narażone na kontakt z wieloma żrącymi substancjami chemicznymi • Spiralne owijanie wiązek przewodów w celu ochrony przed płynami hydraulicznymi • Oddzielenie różnych metali w celu zapobiegania zużyciu i korozji chemicznej • Doskonałe do powierzchni narażonych na duże obciążenia, gdzie wymagana jest przezroczystość • Szyny prowadzące i rampy, które wymagają trwalszej, odpornej na rozpuszczalniki powierzchni

Zaleta:

  • Odporny na ścieranie, odporny na działanie oleju i innych rozpuszczalników
  • Zmniejszyć współczynnik tarcia, aby uzyskać powierzchnie o łatwym poślizgu
  • Ograniczyć piski, grzechotanie i inne odgłosy powstające w wyniku ruchów
  • Idealnie nadaje się do produkcji elementów wycinanych o różnych długościach i kształtach
  • Tłumiący hałas
  • efekt samosmarowania
  • Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
  • Dzięki osłonie ochronnej doskonale nadaje się do produkcji elementów tłoczonych
  • Niezwykle wysoka śliskość
  • Zwiększona odporność na działanie rozpuszczalników w porównaniu z produktami 3M 5421 / 5423

Zalecenie:

  • Powłoki ślizgowe i ochronne do najróżniejszych zastosowań
  • Wszędzie tam, gdzie coś skrzypi, trzeszczy i grzechocze
  • Do wyposażenia powierzchni, np.
  • np.
  • w branży transportowej lub na stanowiskach rozlewniczych i pakujących