3M™ Flexomount™ Plate Mounting Tape 447DL, Grey, 914 mm x 33 m, 0.25 mm

Nr art.: 7000048782
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Flexomount™
Oznaczenie producenta 3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 447DL
Opakowanie luzem
Kolor szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Winyl
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Zastosowanie Montaż; Przyklejanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki
Długość 33 m
Szerokość 914 mm
Grubość 0,25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048782
EAN / GTIN 00021200383458
Numer producenta 7000048782
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical with 3M™ Flexomount™ Plate Mounting Tape 447DL. Our double coated, vinyl, mounting tape with soft rubber adhesive is specially developed for clean removal from plate and print cylinders. It adheres rubber and photopolymer printing plates to flexographic printing cylinders or sleeve systems, and the high adhesion helps to reduce plate edge lifting. These Flexomount tapes have a solid vinyl carrier which is designed for printing solids and line work.

Zaleta:

  • Offers excellent adhesion to both rubber and photopolymer plates
  • Adheres rubber and photopolymer printing plates to flexographic printing cylinders or sleeve systems
  • Provides uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical
  • High adhesion helps reduce plate edge lifting
  • Clean removal from plate and print cylinders

Zalecenie:

  • Use to attack and dissolve cured instant adhesives