3M™ vinil ragasztószalag 447

Cikkszám: 7000048782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048782
EAN / GTIN 00021200383458
Gyártó száma 7000048782

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Fotopolimer és gumi klisék számára
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 914,4 mm
Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre

Leírás:

A 3M™ Flexomount™ Clisé Tape 412DL egy szürke, 0,25 mm vastag ragasztószalag. A szalag puha gumi ragasztóval és vinil hátlappal rendelkezik mindkét oldalon.

Jellemző:

Különböző vastagságokban kapható
Minimális vastagsági tűrések
Maradékmentes szétszerelés
Kiváló lágyító ellenállás
Jó öregedési ellenállás
Kiváló újrapozicionálhatóság
Magas oldószerállóság
Megbízható támogatás

Figyelem:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical