Taśma poliestrowa 3M™ 396, przezroczysta, 25 mm x 33 m, 0,10 mm

Nr art.: 7000048489
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ Polyesterklebeband 396
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 396
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Odporność na temperaturę od 4 stopni
Odporność na temperaturę do 93 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł
Długość L 33 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048489
EAN / GTIN 00021200190841
Numer producenta 7000048489
Numer L L01310 460
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Cienka warstwa i wytrzymałość na rozciąganie przezroczystego nośnika poliestrowego, w połączeniu z szybkim wiązaniem i siłą przyczepności kleju na bazie guma, sprawiają, że taśma poliestrowa 3M™ 396 doskonale sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach.Nośnik poliestrowy wytrzymuje temperatury od 40°C do 200°C oraz jest odporny na chemikalia i na ścieranie.

Zaleta:

  • Dzięki materiałowi nośnemu z poliestru jest odporny na ścieranie, działanie chemikaliów i wysokie temperatury
  • Klej na bazie żywicy gumowej zapewnia mocne przyleganie do nierównych powierzchni
  • Idealny do stosowania na polietylenie i innych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
  • Dobra odporność na temperaturę w zakresie od 4 °C do 93 °C
  • Szczególnie nadaje się do stosowania na powierzchniach o niskiej przyczepności

Zalecenie:

  • Łączenie, mocowanie, wzmacnianie, zabezpieczanie i naprawa, zwłaszcza w przypadku materiałów o niskiej energii