Taśma poliestrowa 3M™ 853, przezroczysta, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Nr art.: 7000047525
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 36 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Polyesterklebeband 853
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterfolienband 853; 3M™ Polyesterklebeband 853
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę 50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Izolowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 66 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000047525
EAN / GTIN 00021200035883
Numer producenta 7000047525
Numer L L01310 700
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasza taśma poliestrowa 3M™ 853 to przezroczysta taśma poliestrowa z klejem akrylowym odpornym na działanie rozpuszczalników. Został zaprojektowany tak, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom procesów, w których kontakt z rozpuszczalnikami stanowi problem. Obejmuje to wiele zastosowań, do których ta taśma idealnie się nadaje dzięki swojej cienkiej, ale wytrzymałej konstrukcji. Wewnętrzna strona charakteryzuje się niską przepuszczalnością pary wodnej, dzięki czemu idealnie nadaje się do długotrwałego użytkowania. Jeśli ta taśma zostanie użyta do zabezpieczenia etykiet zawierających dane krytyczne, nie zasłania ona ważnych informacji. Taśma jest odporna na szeroki zakres temperatur od 60°F/50°C do 300°F/150°C.

Zaleta:

  • Cienki, bardzo wytrzymały materiał nośny z poliestru jest odporny na rozdarcia i chroni powierzchnie przed ścieraniem
  • Dzięki przezroczystemu materiałowi nośnemu nadrukowane informacje pozostają widoczne, a taśma klejąca je chroni
  • Odporny na wiele rozpuszczalników, takich jak nafta lotnicza, płyn hydrauliczny i oleje smarowe
  • Dzięki swojej odporności na wysokie temperatury taśma klejąca nadaje się do stosowania w procesach produkcyjnych, w których występują wysokie temperatury

Zalecenie:

  • Ozdabianie urządzeń, mebli itp.
  • Produkcja etykiet z nadrukiem i wycinanych
  • Oznaczanie
  • Splecenie