3M™ Thermal Bonding Film 583, Yellow, 25,4 mm x 54,8 m x 0,05 mm, 36 rolls/case

Nr art.: 7000047510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 36 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ 583
Oznaczenie producenta 3M™ 583 Hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film
Kolor Brązowy
Długość 55 cm
Do materiału metal; włókno szklane
Platformy wersja stała
Właściwości bez rozpuszczalników
Rodzaj produktu Klej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000047510
EAN / GTIN 00021200034367
Numer producenta 7000047510
Numer L L01130 101487
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

This hot melt film adhesive provides a strong, permanent bond to the surface to which it is applied. The adhesive can be used for splicing of glass fabric during PCB board manufacturing. Can be solvent activated in the uncured form.

Zaleta:

  • Flexible
  • Heat or solvent activation
  • Can be die-cut
  • Slight surface tack
  • Heat crosslinkable option
  • Lower temperature lamination of the nitrile phenolic film range

Zalecenie:

  • Bond flex antenna and metal face plates to the chassis