Tarcza do okrawania Scotch-Brite™ EX3 X3-WL, 203 mm, 50,8 mm x 76 mm, 9S FIN

Nr art.: 7000046144
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta 9S FIN; Scotch-Brite™ EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe X3-WL
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 203 mm
Szerokość tarczy T 50,8 mm
Średnica otworu H 76 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000046144
EAN / GTIN 00048011930398
Numer producenta 7000046144
Numer L L51710 1100
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcza o wysokiej wydajności do okrawania wielu materiałów

Zaleta:

  • Konstrukcja z nawijaniem zapewnia wyważoną, płynnie działającą tarczę kompaktową
  • Specjalnie zaprojektowane do obróbki ostrych krawędzi i zadziorów metalowych
  • Włóknina zapewnia niewielki wzrost temperatury i ogranicza wpływ na materiały wrażliwe na ciepło

Zalecenie:

  • Tarcza o wysokiej wydajności do okrawania wielu materiałów