• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel XL-UW, 76.2 mm x 3 mm x 9 mm, 8A CRS

Nr art.: 7000046140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 40 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Opis formy Kształt tarczy
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000046140
EAN / GTIN 00048011928265
Numer producenta 7000046140
Numer L L51710 1559
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel to give a clean edge without smearing – reducing the need for additional preparation and clean up. Our wheels are designed for optimal performance on a die grinder, minimising heat buildup during operation. This makes them ideal for use on heat sensitive materials. They are filled with abrasive minerals to quickly smooth edges of metal, plastic and composites. Available with aluminium oxide in fine, medium, coarse and extra coarse grades and silicon carbide in very fine and fine grades. Scotch-Brite abrasives are unique surface conditioning products with abrasives incorporated into a non-woven fibre matrix. Combining abrasives and non-woven material creates an abrasive system that delivers consistent results for the life of the product. The open-web material runs cool and is load resistant, which keeps the abrasive minerals cutting at high performance by limiting clogging of the fibres.

Zaleta:

  • Wheel edge can be dressed for effective deburring, finishing and polishing of all metal alloys and many plastics and composites
  • Tough, layered, unitized construction can operate clockwise or counterclockwise directions
  • Densities and grades ranging from soft and conformable to hard and aggressive offer utility for a wide variety of applications
  • Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
  • Minimises heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials
  • Minimizes heat build-up to lessen impact on heat-sensitive materials

Zalecenie:

  • Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites