Scotch-Brite™ Light Deburring Wheel LD-WL, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 6S FIN

Nr art.: 7000046048
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Light Deburring Kompaktscheibe LD-WL
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000046048
EAN / GTIN 00048011016726
Numer producenta 7000046048
Numer L L51710 1612
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

When a moderate degree of conformability and density are needed to maintain critical tolerances while providing a fine polished finish, use Scotch-Brite™ Light Deburring Wheel. It’s designed to be a smooth running, convolute-constructed wheel that provides a clean system for light deburring, polishing, and finishing. The wheels are made for soft construction and smooth operation, requiring less effort by the operator than a harder wheel. A unique resin system helps minimise smearing and reduces heat build-up. The light deburring wheel runs cool and resists loading due to its non-woven web construction. This helps reduce the risk of part discolouration and warping while extending the life of the wheel. Our wheels are available in fine grade abrasive.

Zaleta:

  • Provides a clean and economical system for removing fine burrs, yet resulting in a polished finish
  • Conformability offers consistent finishing while keeping fresh abrasive mineral continuously exposed
  • Non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials
  • Unique resin system produces less smearing, reducing clean and prep time
  • Hook and Loop attachment and removal allows fast disc change-out for multi-step finishing processes

Zalecenie:

  • Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing