Gąbka polerska 3M™ Wetordry™, czarna, nr 20, 70 mm x 140 mm x 9,5 mm, 05526

Nr art.: 7000045663
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta 05526; Wetordry™ Polierschwamm
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 70 mm
Długość materiału ściernego 140 mm
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045663
EAN / GTIN 00051131055261
Numer producenta 7000045663
Numer L L51710 1383
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Gąbka polerska 3M™ Wetordry™ ma rozmiar idealnie dopasowany do dłoni i pozwala na umieszczenie arkuszy papieru ściernego po obu stronach, dzięki czemu łatwo ją trzymać i używać. Materiał, z którego wykonana jest gąbka polerska, zapewnia doskonałą przyczepność papieru ściernego. Jest wystarczająco twardy, by wytrzymać agresywne szlifowanie, a jednocześnie miękki i elastyczny, co zapewnia dobrą kontrolę i stały kontakt z powierzchnią szlifowaną. Doskonale nadaje się do szlifowania na mokro lub na sucho.

Zaleta:

  • Uchwyt do łatwego szlifowania ręcznego
  • Pasuje do papieru ściernego z każdej strony
  • Sztywne, a jednocześnie elastyczne
  • Do szlifowania na mokro lub na sucho