3M™ Ground Extension Cable, 9043

Nr art.: 7000043006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Dynatel™
Oznaczenie producenta 3M™ Dynatel™ Direktanschluss-Telefonsenderkabel
Kolor niebieskie
Długość przewodu 3,7 m
Materiał płaszcza kabla inne
Rodzaj produktu Kabel nieokreślony

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000043006
EAN / GTIN 00054007340263
Numer producenta 7000043006
Numer L L01130 106637
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Dynatel™ Direct Connect Telephone Transmitter Cable is a connecting accessory of a locator that helps in locating underground facilities. This is the only interface between the locator accessories.

Zaleta:

  • Direct connection to conductor and ground
  • Smaller Telco-style alligator clips with an insulation-piercing needle
  • Helps in locating underground facilities
  • Interface between the locator accessories