3M™ Double Coated Tape 9080HL, White, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm

Nr art.: 7000042435
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża płótno
Zastosowanie Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło
Długość 50 m
Szerokość 1 200 mm
Grubość 0,16 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000042435
EAN / GTIN 18801230605350
Numer producenta 7000042435
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Double Coated Tape 9080HL is specially formulated for low- and high-speed splicing applications, followed if required by heat-setting or other oven-based processing conditions. The tape makes an excellent bond to paper and board, and many plastic film substrates including Polyethylene, Polypropylene and PVC.

Zaleta:

  • General purpose, double sided tissue tape
  • High tack, high initial adhesion
  • Pressure sensitive adhesive
  • Easy to remove liner
  • Economy tape

Zalecenie:

  • Well suited to bonding together a wide variety of similar and dissimilar materials such as wood, metals, glass, papers, paints, and many plastics and fabrics.
  • It shows a high level of adhesion to LSE materials such as Polypropylene and some Polyethylenes as well as coated papers and varnishes.