3M™ Double Coated Paper Tape 9527, Creme, 1000 mm x 50 m, 0.13 mm

Nr art.: 7000041764
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Beżowy Beżowy
Seria 3M™ 9527
Część opisana Trägermaterial
Oznaczenie producenta Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy
Temperatura przechowywania od -40 °C
Temperatura przechowywania do 50 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Włóknina papierowa
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 50 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość 50 m
Szerokość 1 000 mm
Grubość 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000041764
EAN / GTIN 53134375399451
Numer producenta 7000041764
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Bond a wide variety of similar and dissimilar materials such as rubbers, metals, wood, glass, paints and plastics with 3M™ Double Coated Tape 9527. Our tape achieves an excellent balance of high initial adhesion and good holding power to a wide variety of materials. Some typical applications include: splicing of papers, foils, films and fabrics. Use to mount rubber or photopolymer printing plates, miscellaneous joining, holding and mounting uses where high adhesion and holding power are required.

Zaleta:

  • 130µm rubber adhesive on a poly coated liner.
  • Achieve an excellent balance of high initial adhesion and good holding power
  • Bond a wide variety of similar and dissimilar materials such as rubbers, metals, wood, glass, paints and plastics
  • Use where high adhesion and holding power are required
  • Very high instant adhesion

Zalecenie:

  • Use to bond a wide variety of similar and dissimilar materials such as rubbers, metals, wood, glass, paints and many plastics