3M™ Double Coated Paper Tape 9527, krémová, 1000 mm x 50 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000041764
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Béžová Béžová
Řada 3M™ 9527
Popsaná část Trägermaterial
Označení výrobce Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527
Obal volné
Barva Béžová
Teplota skladování od -40 °C
Teplota skladování do 50 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Papírové rouno
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 50 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Tlumící
Délka 50 m
Šířka 1 000 mm
Tloušťka 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000041764
EAN / GTIN 53134375399451
Číslo výrobce 7000041764
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranný lepicí páska 3M™ 9527 s netkaným nosičem papíru se vyznačuje velmi vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým materiálům (např. PP, PE). Je silný 0,13 mm a odolný vůči teplotám až +50°C (krátkodobě +70°C).

Výhoda:

  • Tenký oboustranný lepicí páska s nosičem
  • Lepidlo ze syntetické pryže
  • Univerzální pro samolepicí povrchovou úpravu široké škály materiálů
  • Dobré vlastnosti zpracování a děrování
  • Velmi vysoká okamžitá odpovědnost

Doporučení:

  • Montáž, montáž a upevnění reklamních materiálů (např.
  • B.
  • Displeje, plakáty)
  • Samolepicí povrchová úprava plechových materiálů, např.
  • B.
  • Pěna, guma nebo plsť