Ściereczka do usuwania kurzu 3M™, biała, 320 mm x 400 mm, 09660

Nr art.: 7000038363
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 240 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 240 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000038363
EAN / GTIN 08711428020700
Numer producenta 7000038363
Numer L L01130 110137
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do czyszczenia różnych materiałów podczas przygotowania powierzchni do lakierowania użyj ściereczki 3M™ do usuwania pyłu. Nasza ściereczka nadaje się do czyszczenia metalu, tworzyw sztucznych, włókna szklanego i drewna, a nawet po wielokrotnym użyciu pozostaje miękka i sucha. Ponadto na dłonie dostaje się mniej kleju, a produkt nie pozostawia śladów po ucisku.

Zaleta:

  • Do usuwania zabrudzeń, kłaczków, kurzu i cząstek szlifierskich
  • Do czyszczenia najróżniejszych materiałów podczas przygotowania powierzchni do lakierowania
  • Mniej kleju na rękach
  • Trwały, pozostaje miękki i suchy