Folia odblaskowa pryzmatyczna 3M™ Engineer Grade 3435, niebieska, 914 mm x 45,7 m

Nr art.: 7000038268
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
Oznaczenie producenta 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rodzaj produktu Folia klejąca
Długość folii 45,7 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000038268
EAN / GTIN 08887719338073
Numer producenta 7000038268
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Spełnia wymagania normy EN 12899-1 dotyczące koloru i parametrów użytkowych:2007, klasa RA1.
  • Folia odblaskowa 3M™ Engineer Grade™ DG³ serii 3430 jest dopuszczalna do stosowania w produkcji znaków drogowych zgodnie z europejską aprobatą techniczną (ETA).
  • Niezawodna i sprawdzona technologia pryzmatycznych elementów odblaskowych firmy 3M w klasie jakości Engineer Grade łączy w sobie wysoką wydajność z oszczędnością.
  • Większa jasność zarówno w dzień, jak i w nocy w porównaniu z foliami klasy inżynierskiej z wbudowanymi kulkami szklanymi.
  • Bardziej przyjazne dla środowiska.
  • Proces produkcji pryzmatycznych folii odblaskowych klasy inżynierskiej znacznie ogranicza emisję lotnych związków organicznych (LZO), zużycie energii oraz ilość odpadów w porównaniu z foliami klasy inżynierskiej zawierającymi kulki szklane.
  • Dostępne we wszystkich standardowych kolorach drogowych.

Zalecenie:

  • Znaki drogowe o znaczeniu niekrytycznym
  • Znaki reklamowe
  • Tablice z nazwami ulic