Taśma Scotch® 23 z kauczuku etylenowo-propylenowego, samozgrzewalna, czarna, 25 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Nr art.: 7000034850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 32 sztuki
  • Etapy zamówienia: 32 sztuki
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
Seria Scotch® 23
Oznaczenie producenta Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Kauczuk etylenowo-propylenowy
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Rozciągliwość 100 %
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Lakierowanie; Maskowanie
Właściwości Dielektryczny; Odporność na wilgoć; elastyczne
Długość L 9,15 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,76 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000034850
EAN / GTIN 07891040003969
Numer producenta 7000034850
Numer L L01310 103
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma gumowa samozgrzewalna Scotch® 23 może być stosowana zarówno do izolacji w instalacjach niskiego i wysokiego napięcia, jak i do połączeń o napięciu do 69 kV. Ta gruba, niezwykle elastyczna taśma klejąca na bazie samozgrzewalnego kauczuku EPR (etylenowo-propylenowego) charakteryzuje się rozciągliwością do 100%, co pozwala uzyskać izolację bez pustych przestrzeni i odporną na wilgoć. Nie ulega wulkanizacji, jest trwały i ma doskonałe właściwości elektryczne. Taśma ta, wyposażona w specjalną osłonę z poliestru, która nie przykleja się podczas odwijania, idealnie nadaje się do uszczelniania połączeń elektrycznych przed wilgocią.

Zaleta:

  • Samowulkanizujący się materiał nośny z kauczuku etylenowo-propylenowego oraz klej kauczukowo-żywiczny o wysokiej elastyczności
  • Odporność na temperaturę zapewniająca trwałą przyczepność do 90°C.
  • Rozciągliwy nawet do 100%, zapewniający izolację bez pustych przestrzeni i odporną na wilgoć
  • Specjalna osłona z poliestru chroni taśmę klejącą i utrzymuje ją w czystości podczas stosowania
  • Nie ulega wulkanizacji i jest trwały
  • Posiada certyfikat ASTM i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2002/65/WE.

Zalecenie:

  • Izolacja pierwotna do 69 kV
  • Izolacja szyn prądowych
  • Uszczelnianie końcówek i złączy elektrycznych
  • Uszczelnianie wtyków koncentrycznych
  • Izolacja przewodów silnika
  • Elektryczne sterowanie polem dla zestawów średniego napięcia i końcówek
  • Naprawa powłoki kabla w zestawach średniego napięcia i końcówkach kablowych