3M™ PPS™ Adapter, Type 14, 16044

Nr art.: 7000034255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000034255
EAN / GTIN 05010027821576
Numer producenta 7000034255
Numer L L01130 108493
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ PPS™ adapter converts leading commercial spray guns into ones that can use the 3M™ Paint Preparation System (PPS™), save workers time in the preparation of paint materials: measuring, mixing, and filtering of paint materials. PPS™ is a all-in-one disposable painting system that produces cleaner jobs, saves on paint consumption, reduces solvent usage by up to 70%, and improves the operator’s efficiency by up to 50% between the prep (mixing, measuring, and filtering) and clean-up time (time associated with cleaning the paint reservoir and spray gun). Specifically designed PPS™ stainless steel metal adapters allow painters to use the PPS™ system with virtually any spray gun. To use the PPS™ adapter, remove the existing spray gun cup. Then simply thread the correct PPS™ adapter into the Spray Gun.

Zaleta:

  • Adapter converts typical spray guns into ones that work with the 3M Paint Preparation System (PPS™)
  • Specifically designed adapters, allows Painters to use the PPS™ with virtually any spray gun
  • Stainless Steel adapter offers exceptional durability
  • Threaded adapter is easy to install

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka